脚付ホーロー1800×900 ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ 61150976 脚付ホーロー1800×900 ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ 61150976 脚付ホーロー1800×900 ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ 61150976 脚付ホーロー1800×900 ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ 61150976 脚付ホーロー1800×900 ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ 61150976 脚付ホーロー1800×900 ホワイトボード 脚付両面ホーロー製 モノタロウ 61150976

ホワイトボード 脚付両面ホーロー製

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61150976 品番 脚付ホーロー1800×900
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く
消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。

表示内容無地 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 材質(表面)ホーロー 用途ホワイトボードとして 付属品粉受け1個 種別両面 材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 質量(kg)19.1 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1880×560×1860 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.2MB)
注意
※配達地域によっては製品のサイズ制限により配送できない事がございます。申し訳ございませんがご了承ください。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
既設ホワイトボードの表面が劣化したため新品に更新
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

モノタロウブランド品は値段は安かったのに、つくりは既設品よりしっかりしたので驚きました。

対象商品:
61150976
2021-11-28
用途:
近々本堂で講演会があります。講師の説明用に。
宗教法人正福寺 様 (サービス業)

思ったより、軽くて移動もスムーズです。普段は掲示用に使います。

対象商品:
61150976
2020-02-03
用途:
町内会館での会合・イベントに利用
その他業種

新築の会館にぴったり。組み立て後フレームはしっかりしている。カラー・板面・デザインも期待通り。多少重量はあるが設置後は全く感じない。むしろ安定感で可。

対象商品:
61150976
2019-09-09
用途:
会議室用
運輸・通信業

結構ネットでよく見かける他社製を購入していましたが、4枚目で波打った商品が届きがっかりしましたので、試しにこちらを購入させて頂きました。フレームは別として、さすがホーローですね、しっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
61150967
2019-05-21
用途:
工場現場で
製造業

同じ仕様でいくつか探した中、
一番安価でした。
問題なく使用できているので、買い足す予定です。

対象商品:
61150967
2020-04-16
用途:
会議

『日本製ホーロー鋼板を板面に使用』ですが、ここだけであとは海外製でしょうか…。全体に作り・精度共に悪く、価格以上にチープです。失敗でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
61150967
2017-11-13
用途:
機材置場でのミーティング、連絡事項等
建設業・工事業

ホワイトボードの大きさがイメージ通りで、とても使いやすく気に入ってます。

対象商品:
61150967
2019-06-04
用途:
大学のゼミ、研究打合せなど
教育・研究機関

ホーロー製でよく消えます。1年経ってもこのような状態であることを期待していま。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
マグネット使用可能でしょうか。
回答:
使用可能でございます。
2021-08-20
質問:
両面とも同じようにペンで書き込み出来ますでしょうか。
回答:
両面ホーロー製ですので、両面とも書き込み可能でございます。
2021-08-20

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする