日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 伸縮包帯
伸縮包帯 ニュートップウーリータイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
61151038
品番
NE-2355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウーリー糸を使用し織り上げたソフトタイプの薄地伸縮包帯です。
約2倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
ソフトな肌触りで一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
用途
一般的な包帯処置
材質
ナイロン、綿
タイプ
5裂
長さ(m)
9
幅(cm)
6
包帯種類
伸縮包帯
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください