曜日別特売
NE-2721 腰部固定帯 ウエストタイDXメッシュ 日本衛材 61151503

 

NE-2721 腰部固定帯 ウエストタイDXメッシュ 日本衛材 61151503
NE-2721 腰部固定帯 ウエストタイDXメッシュ 日本衛材 61151503

腰部固定帯 ウエストタイDXメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
適合寸法(cm)60~70
内容量1箱(1個)注文コード61151503品番NE-2721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メッシュ素材の二重固定式でアルミステー入りの腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
メッシュ素材使用で、通気性に優れています
日本製

用途腰部の固定サイズS適合部位腰部適合寸法(cm)60~70
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は腰部固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯時はステーをはずして中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする