EA983BC-5A JIS安全標識板 担架 エスコ 61151520 EA983BC-5A JIS安全標識板 担架 エスコ 61151520 EA983BC-5A JIS安全標識板 担架 エスコ 61151520 EA983BC-5A JIS安全標識板 担架 エスコ 61151520 EA983BC-5A JIS安全標識板 担架 エスコ 61151520

JIS安全標識板 担架

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61151520 品番EA983BC-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540

当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入 アズワン品番65-5667-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする