LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61151644 品番NP-E-CAT5-JJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。
エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。
別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。
RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。エンハンスド・カテゴリー5に対応しています。別売のJJパッチパネル(NPP-□U-□□JJP)に装着して使用できます。カテゴリー6対応の製品は、型番「NP-CAT6-JJPF」になります。

仕様●外形サイズ:W17×H27.4×D54.2mm●質量:0.017kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6462-17

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする