曜日別特売
AM-1024768Z3TZQW-TH0H LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768 Ampire 61151687

LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61151687品番AM-1024768Z3TZQW-TH0H
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
Ampire 12.1 インチ TFT 液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )です。TFT LCD パネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD 解像度 通常、黒の LCD タイプ RGB 垂直ストライプが含まれます。

仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする