曜日別特売
AM-19201080NTZQW-T01 LCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080 Ampire 61151696

LCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61151696品番AM-19201080NTZQW-T01
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Ampire15.6インチアモルファスTFTLCDは、15.6インチのTFTLCDパネルとLEDバックライトおよびLED駆動ボードで構成されています。16.7M色(それぞれR、G、B8ビットデジタル)通常黒LCDタイプのSFT防眩表面です輝度:最大340cd/m2
Ampire 15.6 インチアモルファス TFT LCD は、15.6 インチの TFT LCD パネルと LED バックライトおよび LED 駆動ボードで構成されています。16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 防眩表面です 輝度:最大 340 cd/m2。

仕様●ディスプレイサイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:344 x 194mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7246-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする