WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
LED 青 表面実装 チップLED 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
61151827
品番
150060BS75003
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7232-66