WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
LED 緑 表面実装 3528 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
61151906
品番
150141GS73113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:2300 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:522 nm●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番
65-7255-87