WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
WURTH ELEKTRONIKの ディスプレイ/モニター付属品
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61151949
品番
157142S12803
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド
アズワン品番
65-7251-69