ルミナスプレミアムラインラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61152053 品番 ZWH-60185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

耐荷重(kg/段)90 ポール径(Φmm)25 間口(mm)610 奥行(mm)460 高さ(mm)176〜184.5 用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。 耐荷重(kg)アジャスタ装着時:450、キャスター静止時:400、キャスター走行時:80 内形寸法(幅W×奥行D)53.5×38.5cm 塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152035
2017-09-26
用途:
作業用具などの収納

棚、ポール、キャスターが3箱になって送られてきました。
その中のキャスターですが、キャスター2個セットになった物が4個入っていました。
キャスター8個あっても意味ないですよね。
しっかり数を合わせて適正価格にするべきだと思います。

MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ、管理データに誤登録があり、誤出荷をしてしまったとのことで、誠に申し訳ございませんでした。
価格については、適正価格となっております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする