I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61152089
品番
7016L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様
●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個
アズワン品番
65-3745-82