Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
ルミナスプレミアムラインソリッドラック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61152105
品番
ZSH-60903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
耐荷重(kg/段)
ソリッドシェルフ:120
ポール径(Φmm)
25
間口(mm)
610
奥行(mm)
460
高さ(mm)
92.5〜101
用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
耐荷重(kg)
アジャスタ装着時・キャスター静止時:360、キャスター走行時:80
内形寸法(幅W×奥行D)
53.5×38.5cm
塗装
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません