LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LEDリフレクター 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
61152107
品番
C16900_ALISE-110-M
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番
65-7258-82