LedilLEDリフレクタは、スポットビーム角が15°です。アルミニウム製です。リフレクタの外径は50mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在) Ledil LED リフレクタは、スポットビーム角が 15 ° です。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 50 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。