TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 照明器具
TAIKO DENKIの 施設・屋外照明
TAIKO DENKIの 一体型LEDベースライト
LED小型ペンダントライト ブラックセード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61152308
品番
DXL-81303
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様
●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできません
アズワン品番
65-3908-12