LEDIL
LEDILの 電子部品(オンボード)
LEDILの 受動部品
LEDILの 光エレクトロニクス製品
LED用レンズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61152335
品番
FN16258_STELLA-RS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Stella●発光パターン:スポット●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 39.15mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:39.15mm
アズワン品番
65-7255-81