ルミナスプレミアムラインソリッド棚

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61152552 品番 SSM7645-SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,481
販売価格(税別)
7,710

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

サイズ760×460 セットアップ商品スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚 用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。 耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500 棚板耐荷重(kg)120 塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工) ポール径(Φmm)約25 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)685×385

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152543
2021-01-12
用途:
ルミナスホームラックの天板
教育・研究機関

ルミナスホームラックには金属のソリッド棚が無いので、プレミアムラインの、この製品を使いました。棚のサイズとポールのサイズは共通でも互換性は保証されておらず、不安だったのですが、結論としては、問題ありませんでした。
スリーブは付属しており、別途購入する必要はありません。(というか、ホームラック用のスリーブを用いると、サイズがしっくりきませんでした。)
物は、サムネール写真よりヘアライン加工(?)が目立って、べた塗りに比べ高級感があります。単体では、少しペコペコする雰囲気でしたが、ラックにセットすると安定しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする