日本衛材
日本衛材の サポーター・テーピング
日本衛材の サポーター
日本衛材の ひざ・ひじ用 サポーター
膝関節固定帯 ニータックスF2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
61152569
品番
NE-1011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
固定力が選べる膝関節固定帯です
フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます
樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます
日本製
用途
膝関節の固定
セット内容
本体、ステー
サイズ
S
適合部位
ひざ
適合範囲(cm)
25〜30(膝周囲)
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は膝関節の固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯は中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください