Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用ポール
ルミナスプレミアムラインポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61152604
品番
25P120-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥
2,346
バスケットに入れる
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
ポール径(Φmm)
約25
長さ(cm)
122.5
用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
セット内容
ポール×1本、標準アジャスタ×1個
耐荷重(kg)
アジャスター装着時最大:約500
コーティング
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
塗装
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
注意
長さには標準アジャスターの高さが含まれています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません