2.5L 下げ缶 樹脂製 モノタロウ 61152665 2.5L 下げ缶 樹脂製 モノタロウ 61152665 2.5L 下げ缶 樹脂製 モノタロウ 61152665 2.5L 下げ缶 樹脂製 モノタロウ 61152665 2.5L 下げ缶 樹脂製 モノタロウ 61152665

下げ缶 樹脂製

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61152665 品番 2.5L
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。

材質PP 容量(L)2.5 用途塗装缶として 適合容器タイプ1型 上部径×底径×高さ(mm)180×162×145
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
実は釣り用にも使ってます
カットプラス まつおか 様

塗料はもちろんですが、小さなバケツなんで釣り餌(オキアミ・アミエビ)を入れて使うのに、意外といい

2025-06-04
用途:
塗装作業時

何度もリピさせていただいております。
丈夫なので、使い捨てには勿体ないかなと思いつつ
お値段を考慮すると、まあいいかと思い使い捨てさせてもらってます。
在庫減り次第またリピします!

対象商品:
61152665
2025-11-22
用途:
塗装作業
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

使い捨てする物ではありませんが、やはりこの値段は魅力です!作りもしっかりしています。

対象商品:
61152665
2025-04-16
用途:
塗装作業
佐合建材 様 (建設業・工事業)

内容器を使うので下げ缶じゃなくても この商品で充分安価ですし

1人が参考にしています
対象商品:
61152665
2025-01-14
用途:
塗装作業
佐合建材 様 (建設業・工事業)

この値段は、ありがたい使い捨てにするつもりは無いが大量購入もありかな

対象商品:
61152665
2024-08-11
用途:
小物の持ち運び

バケツや小物入れなどいろいろな事に使えて便利です。
作りもペラペラじゃなくおもったよりしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
61152665
2024-09-29
用途:
塗装作業
製造業

思ってたよりもしっかりした作りで、この金額なら満足です。

2025-04-28
用途:
建築塗装

格安、なのに丈夫 使いやすいカートリッジもピッタリで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする