アングルポリシャー ミニ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61152893 品番M1218
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

回転数(min-1[r.p.m])3200 用途小さな部品塗装の磨き作業に 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 仕様シングルアクション 全長(mm)178 質量(kg)0.88 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.3 パッドサイズ(Φmm)50
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152893
2023-07-17
用途:
ホイール磨き

問題無く使用しています。個人で使用してますが必要十分です。台湾製のエアツールは信頼度高い印象もありますので。

2人が参考にしています
対象商品:
61152893
2019-03-20
用途:
ポリシャー

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61152893
2019-05-25
用途:
トラックのステンレスパーツ&アルミ磨き
津島商店 様 (運輸・通信業)

パーツなど磨くには大きさも丁度よく回転スピードも問題なし、ただもう少しアクセルレバーかスムーズに握れれば満点。

1人が参考にしています
対象商品:
61152893
2018-11-17
用途:
ホイール磨き
株式会社大澤電機商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クリーナーを付け磨く為、購入したのですが回転数も丁度よく磨き傷もつかなく効率よく磨けます。

1人が参考にしています
対象商品:
61152893
2017-11-28
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもつかいやすくよいとおもいます。ほじょハンドルがあるといいとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
補助ハンドルを教えて下さい。
回答:
補助ハンドルの取り扱いはございません。
2024-02-21
質問:
パッドがあうネジ寸法を教えてください。
回答:
パッドのネジ径は5/16×24です。
2024-02-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする