M2214 アングルサンダー ミニ モノタロウ 61152902

M2214 アングルサンダー ミニ モノタロウ 61152902
M2214 アングルサンダー ミニ モノタロウ 61152902
M2214 アングルサンダー ミニ モノタロウ 61152902
モノタロウ

アングルサンダー ミニ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード61152902品番M2214
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。

用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書:(4.0MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 細かい部分の仕上作業

多少重量は感じますが、それよりも手軽に細かく綺麗に作業できるので助かりました。

2024-11-25
用途: 機械メンテナンスの面取り
コバヤシカット

パッド取り付け台の消耗も激しい為、取り換えのパーツを増やしてほしいい!

対象商品 : 61152902
2023-01-10
用途: ペーパー後の磨き
小松崎耳鼻咽喉科その他業種

パッドを75mmに変更。ネジピッチはインチサイズでメスネジのパッドは国内みつからず、海外から取り寄せた。ウールバフで細目コンパウンド使用。50mm設計のため力不足かと思いきやコンパウンドがこなれてくるとギュンギュン回る。しかも普通のポリッシャーは3000rpm程度だが、これはサンダーなので10000rpmオーバー。最後はなでるように当てれば一気に鏡面まで持って行ける。音も静かで言う事なし。細目+ウールバフでオーロラも目立たない仕上がり。やはり高回転は最後に効果が出てくる。

1が参考にしています
対象商品 : 61152902
2023-01-28
用途: サーフボードリペア
卸売・小売業

モノタロウPBで不安がありましたが、問題なく使用できてます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする