アングルダブルアクションサンダー ミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61152918 品番M1216
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。

回転数(min-1[r.p.m])15000 用途小さな部品塗装の研磨作業に 付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド 仕様ダブルアクション 全長(mm)178 質量(kg)0.65 空気消費量(L/min)137 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)3 使用エアーホース内径(Φmm)6.3 パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書:(7.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152918
2020-01-06
用途:
木工品の研磨、サンディングに使用しました。
教育・研究機関

今のところ問題なく使用しています。日本語の使用説明には記載がありませんが、本体上面にあるマイナスネジで空気量の調整(スピード調整)ができます。初めて使用する際に、コンプレッサーの空圧に合わせて調整しないと回転が弱すぎてハズレかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
61152918
2019-07-03
用途:
表面仕上げの磨き
製造業

とても勝手が良くスムーズに作業できました。
私の技術力の無さもあってか、
グリップの力加減での回転数の調整が微妙でなかなか安定させれませんが、
費用対効果は良いと思います。購入して良かったです。

対象商品:
61152918
2018-01-10
用途:
さび落とし

サンダー紙の番手を変更して、結構うまくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする