手動タングステン研磨機スーパーターボ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61152997 品番 MT-11M
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。

電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 適合電極径(Φmm)2.4/3.2/4.0 電極長H(mm)50以上 研磨角度(°)5〜60(ホイール突起部使用時:120) 主研磨剤の種類ボラゾン 粒度#100 外径(Φmm)75 研磨内容手動 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×210×150 本体質量(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※大量研磨および連続研磨には使用できません。
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージバイクのアルミ溶接を外注から自分でやろうと思い立ち、取り敢えず交流TIG溶接機(中華製)、アルゴン充填済みボンベ、アルゴンガスレギュレータ・ホース、電極、アルミ用溶接棒を用意しました。 後は電極研磨機が有ればベスト!…と思い商品を検索してみるも、どれも高価でビックリ。 ネットで研究するに電極の研磨・角度がTIG溶接のキモと理解はしているものの、昭和の時代の電動鉛筆削りみたいな工具が7万円越えとは?…と最初は何だかなぁ…?という不思議な気持ちになったが、作業をすればする程、この高価な工具の重要性をじんわり感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする