マスク除菌ケース(充電式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61153147 品番MDK-M02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

10分で99.9%除菌
充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)

用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます) 材質ABS樹脂 質量(g)182 電源(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×36 連続使用時間除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分) 機能乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います 波長(nm)UV-C/260〜280 バッテリーリチウムポリマー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする