殺菌ランプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格ランプ電力(W)6 注文コード61153183 品番GL6
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は種別・定格ランプ電力など7種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。

点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)6 紫外線出力(W)1.7 質量(g)21 管径(Φmm)15.5 口金G5 管長(mm)210.5 紫外線放射強度(μW/cm2)19 用途空気、水、器材の殺菌用です。 定格寿命(時間)4000 ランプ電流(A)0.147 アズワン品番64-8914-95 適合点灯管FG-7E、FG-7P、電子点灯管:FE7E 電球の種類蛍光ランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
クリーンベンチ殺菌用
蓮見再生医療研究所 様

長く愛用しています。
会社といても信用できますし、安心して使用できます。

2025-05-22
用途:
殺菌庫
医療・福祉・介護関連業

うちは必需品ですが同じものが
見つかったので助かりました。

対象商品:
03787707
2022-11-04
用途:
製品組み立て時
製造業

薄くて割れやすいので取り扱い要注意です。モノタロウさんですぐに入手できるので助かります

対象商品:
09927206
2022-04-03
用途:
医療関係
川村しか診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

誰もいない倉庫に殺菌ランプを設置しました。カビ臭さが無くなり喜んでいます。ただプラスティックなどの劣化がどうしても起こります。

4人が参考にしています
対象商品:
09927206
2021-12-03
用途:
器具の殺菌
中村歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつも業者に発注していましたが、「モノタロウ」で迅速に入手することができました。

対象商品:
09927206
2021-06-23
用途:
調理場にて
医療・福祉・介護関連業

なかなか近所では売っていない商品なので助かっております。

対象商品:
09927206
2020-05-09
用途:
調理器具等の殺菌

自作の殺菌ボックスで使用しています。殺菌状態は見ただけではわかりませんが、まな板などの匂いも減り、梅雨時など天日干しができないときも活躍しそうです。

対象商品:
03787707
2023-09-04
用途:
殺菌線消毒器のランプとして
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

蛍光管の宿命で仕方ないかもしれませんが、2〜3年の使用で切れてしまう。長期間使用可能なものの開発をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする