アートブラッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61153347 品番 XGFL-103
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適!
カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。
後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。
水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。
薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。

商品タイプ本体 材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維 寸法(mm)Φ13×175 質量(g)13 インク色ブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
商品用
川出酒店 様

いろいろ試しましたが一番書きやすく今後も継続して使おうと思っています。

対象商品:
61153462
2022-11-20
用途:
簡単なイラストやメッセージ書きに
農・林・水産業

グレーは不要かと思っていましたが、試しに買ってみると、程よいグレーで、濃すぎると感じることもなく、薄すぎることもなく、とてもキレイな発色です。
弔事用の薄墨としても使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
61153462
2022-11-17
用途:
簡単なイラストやメッセージ書きに
農・林・水産業

グレーは不要かと思っていましたが、試しに買ってみると、程よいグレーで、濃すぎると感じることもなく、薄すぎることもなく、とてもキレイな発色です。
弔事用の薄墨としても使えそうです。

対象商品:
61153338
2019-12-17
用途:
手紙やメモ
その他業種

筆の質感も良く本物の筆のようにかけて大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする