アートブラッシュ用カートリッジ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61153523 品番 XFR-103
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適!
カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。
後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。
水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。
薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。

商品タイプカートリッジ 材質再生PE 寸法(mm)Φ13×123 質量(g)9 インク色ブルー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「PentelカラーブラッシュGFL-(色番号)」のカートリッジにもご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61153532
2022-09-09
用途:
手紙に添えるイラストなど
農・林・水産業

穂先さえ大切に使えば替インクだけ買えばいいのだけど、なかなか近くの店舗に欲しい色の替インクが置いていないので、ここで揃えられるのはとても助かる。

対象商品:
61153514
2023-03-13
用途:
趣味 己書
建設業・工事業

カートリッジがあると助かりますね
どこのお店にもおいてある商品じゃないので、
こちらで少しでもお安く購入できるのは
助かります

対象商品:
61153505
2022-02-25
用途:
絵を描く
製造業

インクが最後まで変わりなく出てくるので、使用している間のストレスがありません。

2020-03-07
用途:
手紙
その他業種

万年筆のような色合いでとてもいい発色でした。またリピートして買いたいです

対象商品:
61153523
2019-12-12
用途:
筆文字アートのワークショップ、依頼作品に使用
ゆる筆あーと tomaoyo 様 (サービス業)

とてもきれいな色。また値段も破格でした。また購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする