MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
釘打機 スーパーネイラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61153707
品番
HN-65Z2
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。
接合金物用高圧コイルネイラ。
40mm、65mmのZN釘に対応。
軽量の2.0kg。
用途
接合金物用高圧コイルネイラ
付属品
キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa)
1.2〜2.3
使用釘(mm)
40、65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
299×109×298
装填数
100本(1巻) プラシート連結釘使用
注意
※本機を絶対に改造・分解しないで下さい。
※指定ネイルを必ず使用して下さい。
※使用空気圧を必ず守って下さい。
※射出口やエアダスタ吹出口を絶対に人体に向けないでください。
※射出口を確実に対象物に当てるようにしてください。