正面

クリネックスティシュー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(180組×5個) 注文コード61153733 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり丈夫で上質な使い心地。
「らくらくフィールド」「らくらくクラッシュ」「らくらくピール」機能で、ゴミの分別が楽々、リサイクルも簡単。

材質フレッシュパルプ100% タイプボックス シリーズクリネックス 枚数360枚(180組) 箱入数5 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-011708

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61153733
2024-01-26
用途:
お客様のメーク直し、トイレでの常備など
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

使い心地は安定のこの商品。ついついリピート買いしてしまいます。

対象商品:
61153733
2021-01-19
用途:
日常使い
株式会社エヌエス興業 様

以前から使用しています。他社製品とは全く違います。

対象商品:
61153733
2019-05-14
用途:
筆の水気取り
有限会社ツーストン 様 (卸売・小売業)

吸収性も良くやわらかで穂先などを傷めず満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする