マクセル
マクセルの AV家電
マクセルの オーディオ
マクセルの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61153743
品番
MXH-BTC14KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハウジングにSoftシリコンを採用
装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適
軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット
ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
付属品
充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)
仕様
(コーデック)SBC
色
カーキ
質量(g)
14
接続方式
Bluetooth
アズワン品番
64-8295-45
Bluetooth
5.0
待ち受け時間(時間)
約140
再生時間(時間)
連続で約12
マルチペアリング
最大8台
マルチポイント
最大2台