エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの テレビ台/テレビ設置金具
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61153874
品番
PCA-FR01BK
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°〜20°の角度に無段階調整できるフットレストです。
材質
スチール、PVC
質量(kg)
約2.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×300×80※水平時