エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【10.1〜15.6インチ】 姿勢改善 アルミ合金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61153908
品番
PCA-LTSFA7SV
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ノートPCの画面部分を高さ約7cm上げることで目線をあげ、PC作業時の姿勢を改善することができる、堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
材質
アルミ合金、シリコン
色
シルバー
質量(g)
約355
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×233×15※折りたたみ時
適合サイズ
10.1〜15.6インチノートPC