エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの AC充電器
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイトフェイス
注文コード
61153953
品番
MPA-ACL01WF
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。
コンパクトでかわいいキューブ型
その他
コンパクトでかわいいキューブ型
色
ホワイトフェイス
質量(g)
約40
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
Lightningコネクタ
定格入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
対応機種
Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)
約30×30×30※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)
0.2
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
5
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5
プラグ形状
90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
各種認証
MFi
定格出力電流
1A