スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトフェイス 注文コード61154005 品番MPA-ACL04WF
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。

付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) その他コンパクトでかわいいキューブ型 ホワイトフェイス 質量(g)約54 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする