エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの AC充電器
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイト コンパクト 小型 キューブ型 iPhone
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61154039
品番
MPA-ACL04WH
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。
コンパクトでかわいいキューブ型
付属品
USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
その他
コンパクトでかわいいキューブ型
色
ホワイト
質量(g)
約54
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約1
対応機種
USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.2
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
5
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
各種認証
MFi
定格出力電流
1A
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約30×30×30※ACプラグ収納時