スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイト コンパクト 小型 キューブ型 iPhone

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約2.5 注文コード61154057 品番MPA-ACL06WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品はケーブル長など3種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。
コンパクトでかわいいキューブ型

付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 仕様◇PSE 特定電気用品 ホワイト 質量(g)約124 ケーブル長(m)約2.5 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時) プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 アズワン品番64-7715-38 各種認証MFi

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする