スチロールカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61154224 品番HC-23TF
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。
自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。
定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。
ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。

付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:〜23cm(アテゲージ無し)/1〜20cm(アテゲージ有り)/半径2.5〜11cm(回転)/角度45〜90°/手持ちフリー加工 定格電力(W)21 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61154224
2022-03-04
用途:
プラスチック容器の切り離し部の切断
医療・福祉・介護関連業

コンパクトに収納できる点が良い。ただし、ニクロム線を穴に通すのは、結構、面倒だった。
切りたいものを直線でスライドさせたかったので、この卓上タイプは、最適だった。ニクロム線にあたるときの位置決めに、何か補助表示や治具があると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
61154224
2022-03-16
用途:
趣味に使ってます

どこのショップよりも安く買うことができました。楽しんでます^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする