用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。使用流体アルコール、高純度化学薬品最高使用圧力(MPa)0~0.5特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える質量(kg)3.4材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂長さ(m)10内径(Φmm)25外径(mm)33許容曲げ半径(mm)175使用温度範囲(℃)-10~70色クリアトラスコ品番206-3869アズワン品番64-8567-45