使用流体アルコール、高純度化学薬品
最高使用圧力(MPa)0〜0.5
特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
質量(kg)6.6
材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂
長さ(m)10
内径(Φmm)38
外径(mm)49
許容曲げ半径(mm)265
使用温度範囲(℃)-10〜70
色クリア
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。
トラスコ品番206-3871
アズワン品番64-8567-47