ニューテトロン水平親綱(緊張器付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61154573 品番 NEW-TETORON-WF1620
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98〜196Nで手作業で簡単に伸縮できます。

用途
建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 仕上り寸法(m)20 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
注意
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。ロープ切断荷重は保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61154564
2022-11-23
用途:
ボートの吊りおろし
浪速技研コンサルタント 様 (建設業・工事業)

きちんと包装されていましたし不満な点はありません。

対象商品:
61154573
2021-06-16
用途:
木造建築建方作業時、屋根作業時

ロープ自体が柔らかく扱い易かったです。緊張器付なので装着スピードが早く、作業条件に合わせて応用が利くので重宝します。今まで使っていたものはロープ自体が固く、装着に力が要りましたがこれは楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
61154555
2021-08-03
用途:
製品の強度確認用として

製品の強度は全く問題ありませんが、仮設工業会で規定する規格と同等品であるものの認定品ではないのでご注意下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
61154555
2020-04-15
用途:
高所作業の親綱として使用

問題なく使用可能でした
屋根の上作業用です
調整可能ですので便利です

対象商品:
61154555
2019-01-30
用途:
各種作業

2月からの法改正に伴いフルハーネス安全帯とともに購入しました。
これで、屋上の作業で広範囲の移動が安全にできます。

対象商品:
61154573
2018-08-20
用途:
屋根周りの作業に

とても使いやすいです。手元で 長さ調節ができ、作業効率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする