MS838B ワイヤレス二次元バーコードスキャナ USB通信ドングル 通信・充電兼用USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61154575 品番MS838-2UBB0D-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,900

2.4GHz無線通信、見通し距離最大100m
優れた読み取り性能:印刷されたあるいはスマホ画面に表示された、ほとんどの主要な一次元および二次元バーコードを読み取る
完全充電バッテリー:最大16時間の長いバッテリー稼働時間
プラグアンドプレイ、使い勝手が良い、USB通信ドングル付属
耐久性があり、コンパクトで、長寿命のトリガー設計
IP42による頑丈なデザインと耐落下1.5m
通信範囲外のデータを保存するバッファモード
バーコード読み取りフィードバック:LED、ブザー
2.4GHz 無線通信、見通し距離最大100m。優れた読み取り性能:印刷されたあるいはスマホ画面に表示された、ほとんどの主要な一次元および二次元バーコードを読み取る。完全充電バッテリー: 最大16時間の長いバッテリー稼働時間。プラグアンドプレイ、使い勝手が良い、USB通信ドングル付属。耐久性があり、コンパクトで、長寿命のトリガー設計。IP42による頑丈なデザインと耐落下1.5m。通信範囲外のデータを保存するバッファモード。バーコード読み取りフィードバック:LED、ブザー。

仕様●センサー:CMOS センサー,640×480ピクセル●照準:625nm LED●照明:色温度 3500K●周囲光:0-10,000 Lux●スキャン速度:60 fps●スキュー角度:±65°●ピッチ角度:±65°●ロール角度:0-360°●光学的解像度:0.1mm(4 mil)/ Code 39、0.178mm(7 mil)/ QR●読み取り距離(DOF PCS=80%):0.1mm Code 39:近 3.5cm 遠 18cm、0.178mm QR 近 5cm 遠 9cm●無線周波数:2.4 GHz●通信距離:100m 見通し●通信プロトコル:Bluetooth HID,SPP●ホストインターフェース:USB●メモリ:16MB●キー:トリガキー●寸法:170×73×102mm●重量:200 g●バーコードシンボル●▼1D:Codabar(NW7),Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5(ITF),Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E,JAN/EAN 8,JAN/EAN 13,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,その他●▼2D:PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR,Data Matrix,Aztec Code●データフォーマット:コードID●動作電圧範囲:DC 5V●消費電流●▼動作モード:250 mA以下●▼スタンバイモード:1mA以下●バッテリタイプ:リチウムイオン●バッテリ容量:2,600mAh,18,650 mWh●バッテリ充電時間:完全充電 6時間●動作時間:約16時間●インジケータ:ブザー,LED●落下テスト:1.5メートル高からコンクリート●防塵・防水:IP54●動作温度範囲:-10℃から50℃●保存温度範囲:-20℃から60℃●相対湿度:5から95% 結露ないこと アズワン品番65-5535-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61154575 MS838-2UBB0D-SG 77435549 MS838-2UBB0D-SG MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech 1個 12,980
欠品中
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする