醸造用ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61154583 品番 JBH-5063-20
参考基準価格(税別)¥208,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。

使用流体アルコール、高純度化学薬品 最高使用圧力(MPa)0〜0.4 特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える 質量(kg)20 材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)50 外径(mm)63 許容曲げ半径(mm)350 使用温度範囲(℃)-10〜70 クリア 用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。 トラスコ品番206-3874 アズワン品番64-8567-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする