標識トラロープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61154598 品番 KS #6-50
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。

太さ(Φmm)約5 長さ(m)約50 用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
注意
※警告標示用のロープです。強度の必要とする用途には使用しないでください。トラック荷締めや荷役作業には使用できません。切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
駐車場のグラウンドロープとして
1969inc. 様 (サービス業)

店舗駐車場の線引きロープや危険区域のフェンスロープとして使いました。
10mmの太さですので目に入りやすくしっかりしています。

対象商品:
61154616
2026-01-05
用途:
ロープスティック5本入(注文コード55145835)に使用
不動産業

空き地の侵入禁止にロープスティックを打ち込み、そこにこのロープを張りました。
軽くてロープの重みで垂れ下がる事もないので重宝しました。

2025-11-04
用途:
現場で
製造業

現場で使いました。げん必要十分を購入出来て便利ですね。

2026-01-30
用途:
安全柵関係しよう
ワン 様

この値段がいいのかはわかりませんが、届くのが早くよい。又商品はいいのでは!

対象商品:
61154598
2023-04-29
用途:
ラックの転倒防止に使用

オーソドックスで使い勝手が良い標準品です。コストも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
61154582
2022-11-16
用途:
倉庫のシート固定用
卸売・小売業

倉庫でシートを使ってキャパを変える事が多く、シート止めに使っています・トラロープは滑りが良いので逆に使い勝手が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
61154607
2023-06-06
用途:
タイヤの歯止めをつなぐため
自動車・二輪車・自転車関連業

前に買ったひもが少し短く届かなかったので長いものを買いました

対象商品:
61154582
2021-11-30
用途:
思ったより細い
建設業・工事業

一般に思っているトラロープより一回り細いトラロープです。標準という感覚が間違っていたと認識出来ました。作業性は良いです。耐久性は、まだ解りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする