曜日別特売
- NEWスーパーガードマスク 小さめ 1ケース 30枚/箱×64箱入 THT 61154654

NEWスーパーガードマスク 小さめ 1ケース 30枚/箱×64箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(64箱×30枚)注文コード61154654品番-
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

口もと吸収性のやわらか素材を使用!マスク内部の湿気を吸収して、長時間使用しても、つけごごち快適!
不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。
99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」
口もと吸収性のやわらか素材を使用!マスク内部の湿気を吸収して、長時間使用しても、つけごごち快適!。不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」。

仕様●マスクサイズ(mm):120×90●マスク表側:PPスパンボンド ●ケース入数:1ケース(30枚×64箱)●マスク中:メルトブロー●マスク口元側:PPスパンボンド●耳ゴム溶着位置:口元側●ノーズバー:プラスティック(ポリエチレン)アズワン品番65-5719-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする