ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の コンセント/スイッチ/プレート
ODELIC(オーデリック)の 電設用スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 調光スイッチ
調光・調色コントローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61154695
品番
LC606
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。
生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様
指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー
適合
2個用スイッチボックス(カバー付)
材質
樹脂(白色)
幅(mm)
116
高さ(mm)
120
周波数(Hz)
50/60共用
出しろ(mm)
10
再生紙使用マーク
適合
注意
※別売り信号線が2本必要です。(調光用・調色用)