Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
超精密ピンセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61154739
品番
51S.SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質
SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)
115
硬度
34HRC
先端形状
先曲
チップ幅(mm)
0.15(先端)
アズワン品番
4-1607-02