Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
超精密ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61154748
品番
2AZ.SA
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質
SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)
120
硬度
34HRC
先端形状
先曲
チップ幅(mm)
1.65(先端)
アズワン品番
4-1607-03