Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
PEEKチップピンセットキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61154757
品番
249CPR
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質
PEEK
全長
130mm
耐熱温度(℃)
300(瞬時)、260(常時)
チップ幅(mm)
2(先端)
材質(ハンドル)
非磁性金属
材質(チップ)
PEEK・カーボンファイバー補強
アズワン品番
4-1608-01